ダイナシリンダ 複動形 DDA125X450シリーズ

ダイナシリンダ 複動形 DDA125X450シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)450作動方式複動形内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53645463DDA125X450
52,910
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645472DDA125X450-1
54,890
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645488DDA125X450-11
62,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645497DDA125X450-11-11T
73,150
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645506DDA125X450-11-11T-CS3F2
82,150
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645515DDA125X450-11-11T-Y
79,200
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645524DDA125X450-11-I
67,650
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645533DDA125X450-1-ZC153A2
62,110
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645542DDA125X450-2
61,820
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645558DDA125X450-3
58,190
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645567DDA125X450-3-CS11TA2
62,990
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645576DDA125X450-3-CS11TB1
60,950
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645585DDA125X450-3-CS5TA2
62,990
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645594DDA125X450-3-Y-CS11TA2
69,040
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645603DDA125X450-3-ZC130A2
65,170
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645612DDA125X450-3-ZC130B2
65,890
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645628DDA125X450-5
58,190
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645637DDA125X450-5-CS5F1
62,690
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645646DDA125X450-5-Y
64,240
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645655DDA125X450-7
59,620
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645664DDA125X450-7-7C-Y
73,590
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645673DDA125X450-7-7C-Y-ZC130A2
80,570
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645682DDA125X450-7-CS11TA1
62,020
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645698DDA125X450-7-CS11TA2
64,420
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645707DDA125X450-7-Y
65,670
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645716DDA125X450-7-Y-CS2F1
70,170
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645725DDA125X450-7-Y-ZC130B2
73,370
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645734DDA125X450-8
58,520
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645743DDA125X450-8-CS11TB2
64,040
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645752DDA125X450-8-I-ZC153A2
70,690
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645768DDA125X450-CS11TA2
57,710
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645777DDA125X450-CS11TB2
58,430
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645786DDA125X450-Y-ZC153B2
66,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645795DDA125X450-ZC130A2
59,890
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645804DDA125X450-ZC130B2
60,610
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする