曜日別特売

ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ

ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)

作動方式複動形内容量1個
全131種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54167295MBDAS4.5X10-4.510
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54167304MBDAS4.5X10-L-4.510
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54167313MBDAS4.5X10-L-ZE135A2-4.510
9,690
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167322MBDAS4.5X10-L-ZE135B2-4.510
10,410
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167338MBDAS4.5X10-L-ZE255B2-4.510
10,650
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167347MBDAS4.5X10-N-4.510
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54167356MBDAS4.5X10-N-L-4.510
3,630
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167365MBDAS4.5X10-N-R-4.510
3,630
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167374MBDAS4.5X10-N-R-ZE155A2-4.510
9,930
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167383MBDAS4.5X10-N-ZE135A2-4.510
9,690
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
54167392MBDAS4.5X10-N-ZE255A2-4.510
9,930
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167408MBDAS4.5X10-R-4.510
3,630
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
54167417MBDAS4.5X10-R-ZE135A1-4.510
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167426MBDAS4.5X10-R-ZE135A2-4.510
9,690
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
54167435MBDAS4.5X10-R-ZE155B2-4.510
10,650
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
54167444MBDAS4.5X10-R-ZE255B2-4.510
10,650
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167453MBDAS4.5X10-ZE135A2-4.510
9,690
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167462MBDAS4.5X10-ZE135B1-4.510
7,020
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167478MBDAS4.5X10-ZE135B2-4.510
10,410
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167487MBDAS4.5X10-ZE155A1-4.510
6,780
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167496MBDAS4.5X10-ZE155A2-4.510
9,930
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167505MBDAS4.5X10-ZE235A2-4.510
9,690
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167514MBDAS4.5X4-4.54
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54167523MBDAS4.5X4-L-4.54
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54167532MBDAS4.5X4-L-ZE135A1-4.54
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167548MBDAS4.5X4-L-ZE135A2-4.54
9,690
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167557MBDAS4.5X4-L-ZE135B2-4.54
10,410
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167566MBDAS4.5X4-L-ZE155A1-4.54
6,780
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167575MBDAS4.5X4-L-ZE155A2-4.54
9,930
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167584MBDAS4.5X4-L-ZE155B1-4.54
7,140
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167593MBDAS4.5X4-L-ZE155B2-4.54
10,650
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167602MBDAS4.5X4-L-ZE235A2-4.54
9,690
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167618MBDAS4.5X4-L-ZE235B2-4.54
10,410
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167627MBDAS4.5X4-L-ZE255A1-4.54
6,780
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167636MBDAS4.5X4-L-ZE255A2-4.54
9,930
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167645MBDAS4.5X4-L-ZE255B2-4.54
10,650
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167654MBDAS4.5X4-N-4.54
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54167663MBDAS4.5X4-N-L-4.54
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54167672MBDAS4.5X4-N-L-ZE135A1-4.54
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167688MBDAS4.5X4-N-L-ZE135A2-4.54
9,690
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167697MBDAS4.5X4-N-L-ZE135B2-4.54
10,410
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167706MBDAS4.5X4-N-L-ZE155B2-4.54
10,650
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
54167715MBDAS4.5X4-N-L-ZE235A1-4.54
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167724MBDAS4.5X4-N-L-ZE235B1-4.54
7,020
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167733MBDAS4.5X4-N-R-4.54
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
54167742MBDAS4.5X4-N-R-ZE135A1-4.54
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167758MBDAS4.5X4-N-R-ZE135A2-4.54
9,690
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167767MBDAS4.5X4-N-R-ZE155A2-4.54
9,930
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167776MBDAS4.5X4-N-R-ZE155B2-4.54
10,650
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167785MBDAS4.5X4-N-R-ZE235A1-4.54
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする