曜日別特売

ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ

ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。

作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)内容量1個
298件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容モーメント(N・m)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
リード線長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法X(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
シリンダー径(Φmm)
スイッチ数
寸法N(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54183718ARSZ10X10-SS2(Mp)7、(My)7、(Mr)710901540-784325-10-229.4(可搬)
55,290
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54183727ARSZ10X10-SS2-ZE101B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
60,370
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183736ARSZ10X10-SS2-ZE102A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
59,650
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183745ARSZ10X10-SS2-ZE102B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
60,370
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183754ARSZ10X10-SS2-ZE135A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,350
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183763ARSZ10X10-SS2-ZE135A3(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-103個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
64,380
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183772ARSZ10X10-SS2-ZE135B1(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
58,680
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183788ARSZ10X10-SS2-ZE135B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
62,070
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183797ARSZ10X10-SS2-ZE155A1(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
58,440
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183806ARSZ10X10-SS2-ZE155A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,590
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183815ARSZ10X10-SS2-ZE155B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
62,310
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183824ARSZ10X10-SS2-ZE175A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,590
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183833ARSZ10X10-SS2-ZE175B3(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-103個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
65,820
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183842ARSZ10X10-SS2-ZE202A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
59,650
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183858ARSZ10X10-SS2-ZE202B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
60,370
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183867ARSZ10X10-SS2-ZE235A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,350
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183876ARSZ10X10-SS2-ZE235B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
62,070
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183885ARSZ10X10-SS2-ZE255A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,590
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183894ARSZ10X10-SS2-ZE255B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
62,310
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183903ARSZ10X10-SSF(Mp)7、(My)7、(Mr)710901540-784325-10-229.4(可搬)
50,210
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183912ARSZ10X10-SSF-ZE102A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
54,570
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183928ARSZ10X10-SSF-ZE102B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
55,290
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183937ARSZ10X10-SSF-ZE135A1(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
53,240
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183946ARSZ10X10-SSF-ZE135A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
56,270
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183955ARSZ10X10-SSF-ZE155B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
57,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183964ARSZ10X10-SSF-ZE202A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
54,570
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183973ARSZ10X10-SSF-ZE202B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
55,290
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183982ARSZ10X10-SSF-ZE235B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
56,990
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54183998ARSZ10X10-SSF-ZE255A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
56,510
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184007ARSZ10X10-SSR(Mp)7、(My)7、(Mr)710901540-784325-10-229.4(可搬)
50,210
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184016ARSZ10X10-SSR-ZE135A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
56,270
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184025ARSZ10X10-SSR-ZE135B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
56,990
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184034ARSZ10X10-SSR-ZE202A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
54,570
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184043ARSZ10X10-SSR-ZE255B2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
57,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184052ARSZ10X20-SS2(Mp)7、(My)7、(Mr)7201002550-884335-10-229.4(可搬)
56,750
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54184068ARSZ10X20-SS2-ZE101B2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025503000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,830
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184077ARSZ10X20-SS2-ZE102A2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,110
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184086ARSZ10X20-SS2-ZE102B2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025503000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,830
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184095ARSZ10X20-SS2-ZE135A2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
62,810
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184104ARSZ10X20-SS2-ZE135A3(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335-103個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
65,840
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184113ARSZ10X20-SS2-ZE135B1(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025503000884335-101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
60,140
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184122ARSZ10X20-SS2-ZE135B2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025503000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
63,530
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184138ARSZ10X20-SS2-ZE155A1(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335-101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
59,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184147ARSZ10X20-SS2-ZE155A2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
63,050
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184156ARSZ10X20-SS2-ZE155B2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025503000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
63,770
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184165ARSZ10X20-SS2-ZE175A2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
63,050
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184174ARSZ10X20-SS2-ZE175B3(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025503000884335-103個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
67,280
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184183ARSZ10X20-SS2-ZE202A2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,110
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184192ARSZ10X20-SS2-ZE202B2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025503000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,830
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184208ARSZ10X20-SS2-ZE235A2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335-102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
62,810
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする