ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X250シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54468995ORGA32X250-CS3MA2
96,720
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469004ORGA32X250-F1-CS3MB1
96,130
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469013ORGA32X250-F1-CS3MB2
99,860
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469022ORGA32X250-F1-K1
106,560
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469038ORGA32X250-F2
94,820
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469047ORGA32X250-F2-CS3MB1
98,550
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469056ORGA32X250-F2-CS3MB2
102,280
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469065ORGA32X250-F2-K1
108,980
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469074ORGA32X250-F2-K2-CS3MB2
130,600
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469083ORGA32X250-F2-K2-CS4MB2
130,600
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469092ORGA32X250-F2-K2-S2
140,320
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469108ORGA32X250-F2-K2-ZG530A2
130,600
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469117ORGA32X250-F2-K2-ZG530B2
131,320
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469126ORGA32X250-F2-K2-ZG553A2
130,840
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469135ORGA32X250-F2-S2
112,000
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469144ORGA32X250-F2-S2-CS4MB2
119,460
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469153ORGA32X250-F2-S2-ZG530A3
123,190
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469162ORGA32X250-F2-S2-ZG530B2
120,180
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469178ORGA32X250-F2-ZG553A2
102,520
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469187ORGA32X250-F3-K2
125,560
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469196ORGA32X250-F3-K2-CS4MA1
128,930
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469205ORGA32X250-F3-K2-CS4MB2
133,020
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469214ORGA32X250-F3-K3-CS4MB2
147,180
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469223ORGA32X250-F6-K2
132,820
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469232ORGA32X250-K1-CS3MB2
111,600
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469248ORGA32X250-K1-CS4MB2
111,600
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469257ORGA32X250-K1-S1
112,730
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469266ORGA32X250-K1-S1-CS3MA2
119,470
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469275ORGA32X250-K2
118,300
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469284ORGA32X250-K2-CS3MA2
125,040
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469293ORGA32X250-K2-CS3MB2
125,760
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469302ORGA32X250-K2-S2-CS3MA2
142,220
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469318ORGA32X250-K2-ZG530A1
122,030
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469327ORGA32X250-K2-ZG530A2
125,760
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469336ORGA32X250-K2-ZG553A2
126,000
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469345ORGA32X250-L
91,430
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469354ORGA32X250-L-CS3MA2
98,170
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469363ORGA32X250-L-CS3MB2
98,890
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469372ORGA32X250-L-CS4MB2
98,890
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469388ORGA32X250-L-F1
93,850
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469397ORGA32X250-L-F1-K2
122,170
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469406ORGA32X250-L-F1-S2-CS4MB2
118,490
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469415ORGA32X250-L-F1-ZG553B2
102,270
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469424ORGA32X250-L-F2
96,270
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469433ORGA32X250-L-F2-CS3MB2
103,730
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469442ORGA32X250-L-K1-CS3MA2
112,330
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469458ORGA32X250-L-K1-CS3MA3
115,700
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469467ORGA32X250-L-K1-CS3MB2
113,050
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469476ORGA32X250-L-K1-CS4MA2
112,330
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54469485ORGA32X250-L-K1-S1
114,180
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする