曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X750シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54475794ORGA32X750-CS3MA2
123,340
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475803ORGA32X750-F1-CS3MB1
122,750
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475812ORGA32X750-F1-CS3MB2
126,480
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475828ORGA32X750-F1-K1
133,180
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475837ORGA32X750-F2
121,440
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475846ORGA32X750-F2-CS3MB1
125,170
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475855ORGA32X750-F2-CS3MB2
128,900
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475864ORGA32X750-F2-K1
135,600
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475873ORGA32X750-F2-K2-CS3MB2
157,220
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475882ORGA32X750-F2-K2-CS4MB2
157,220
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475898ORGA32X750-F2-K2-S2
166,940
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475907ORGA32X750-F2-K2-ZG530A2
157,220
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475916ORGA32X750-F2-K2-ZG530B2
157,940
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475925ORGA32X750-F2-K2-ZG553A2
157,460
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475934ORGA32X750-F2-S2
138,620
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475943ORGA32X750-F2-S2-CS4MB2
146,080
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475952ORGA32X750-F2-S2-ZG530A3
149,810
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475968ORGA32X750-F2-S2-ZG530B2
146,800
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475977ORGA32X750-F2-ZG553A2
129,140
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475986ORGA32X750-F3-K2
152,180
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54475995ORGA32X750-F3-K2-CS4MA1
155,550
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476004ORGA32X750-F3-K2-CS4MB2
159,640
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476013ORGA32X750-F3-K3-CS4MB2
173,800
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476022ORGA32X750-F6-K2
159,440
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476038ORGA32X750-K1-CS3MB2
138,220
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476047ORGA32X750-K1-CS4MB2
138,220
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476056ORGA32X750-K1-S1
139,350
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476065ORGA32X750-K1-S1-CS3MA2
146,090
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476074ORGA32X750-K2
144,920
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476083ORGA32X750-K2-CS3MA2
151,660
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476092ORGA32X750-K2-CS3MB2
152,380
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476108ORGA32X750-K2-S2-CS3MA2
168,840
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
54476117ORGA32X750-K2-ZG530A1
148,650
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476126ORGA32X750-K2-ZG530A2
152,380
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476135ORGA32X750-K2-ZG553A2
152,620
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476144ORGA32X750-L
118,050
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476153ORGA32X750-L-CS3MA2
124,790
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
54476162ORGA32X750-L-CS3MB2
125,510
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476178ORGA32X750-L-CS4MB2
125,510
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476187ORGA32X750-L-F1
120,470
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476196ORGA32X750-L-F1-K2
148,790
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476205ORGA32X750-L-F1-S2-CS4MB2
145,110
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476214ORGA32X750-L-F1-ZG553B2
128,890
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476223ORGA32X750-L-F2
122,890
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476232ORGA32X750-L-F2-CS3MB2
130,350
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476248ORGA32X750-L-K1-CS3MA2
138,950
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476257ORGA32X750-L-K1-CS3MA3
142,320
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
54476266ORGA32X750-L-K1-CS3MB2
139,670
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476275ORGA32X750-L-K1-CS4MA2
138,950
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54476284ORGA32X750-L-K1-S1
140,800
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする