ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54544324ORK25X1000-CS3MB2
115,940
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544333ORK25X1000-F1-K1-CS3MA1
126,610
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544342ORK25X1000-F1-K2
135,820
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544358ORK25X1000-F1-KM2-CS3MA4
151,720
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544367ORK25X1000-F1-S1
118,950
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544376ORK25X1000-F2-CS3MB2
120,300
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544385ORK25X1000-F2-K2
138,000
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544394ORK25X1000-F2-K2-CS3MA2
144,740
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544403ORK25X1000-F2-K2-CS3MB2
145,460
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544412ORK25X1000-F2-K2-ZG530B2
146,180
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544428ORK25X1000-F2-K2-ZG530B3
150,270
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544437ORK25X1000-F2-S2-CS4MB2
136,880
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544446ORK25X1000-F2-S2-ZG530A2
136,880
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544455ORK25X1000-F2-S2-ZG530B2
137,600
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544464ORK25X1000-F2-ZG530A2
120,300
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544473ORK25X1000-F2-ZG530B2
121,020
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544482ORK25X1000-F3-K2-CS4MB2
147,640
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544498ORK25X1000-F3-K2-ZG530A1
143,910
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544507ORK25X1000-F3-K2-ZG530B2
148,360
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544516ORK25X1000-F3-KM2-ZG530B2
150,780
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
54544525ORK25X1000-F3-ZG530B1
119,110
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544534ORK25X1000-K1
121,060
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544543ORK25X1000-K2
133,640
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544552ORK25X1000-K2-ZG530A2
141,100
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544568ORK25X1000-K2-ZG530B2
141,820
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544577ORK25X1000-L
109,690
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544586ORK25X1000-L-CS4MA1
113,060
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544595ORK25X1000-L-F1
111,870
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544604ORK25X1000-L-F1-CS4MB2
119,330
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544613ORK25X1000-L-F1-K1-CS3MB2
131,910
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544622ORK25X1000-L-F1-K1-CS4MB2
131,910
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544638ORK25X1000-L-F1-K2-CS3MA2
143,770
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544647ORK25X1000-L-F1-K2-CS3MB2
144,490
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544656ORK25X1000-L-F1-K2-S1
145,320
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544665ORK25X1000-L-F1-S2-CS3MB2
135,910
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544674ORK25X1000-L-F1-S2-CS4MA2
135,190
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544683ORK25X1000-L-F1-ZG530B2
120,050
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544692ORK25X1000-L-F2-K2-S2
155,790
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544708ORK25X1000-L-F2-KM2-S2
158,210
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544717ORK25X1000-L-F2-ZG530B2
122,230
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544726ORK25X1000-L-F3-K2-CS3MA2
148,130
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544735ORK25X1000-L-F3-K2-CS3MB2
148,850
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544744ORK25X1000-L-K1
122,270
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544753ORK25X1000-L-K1-CS3MB2
129,730
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544762ORK25X1000-L-K1-S1-CS3MA4
144,040
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544778ORK25X1000-L-K1-ZG530A2
129,730
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544787ORK25X1000-L-K1-ZG530B2
130,450
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544796ORK25X1000-L-K1-ZG553B2
130,690
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544805ORK25X1000-L-K2
134,850
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54544814ORK25X1000-L-K2-CS3MA2
141,590
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする