ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X850シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564274ORK25X850-CS3MB2
109,950
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564283ORK25X850-F1-K1-CS3MA1
120,620
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564292ORK25X850-F1-K2
129,830
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564308ORK25X850-F1-KM2-CS3MA4
145,730
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564317ORK25X850-F1-S1
112,960
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564326ORK25X850-F2-CS3MB2
114,310
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564335ORK25X850-F2-K2
132,010
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564344ORK25X850-F2-K2-CS3MA2
138,750
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564353ORK25X850-F2-K2-CS3MB2
139,470
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564362ORK25X850-F2-K2-S2-CS4MB2
156,050
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
54564378ORK25X850-F2-K2-ZG530B2
140,190
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564387ORK25X850-F2-K2-ZG530B3
144,280
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564396ORK25X850-F2-S2-CS4MB2
130,890
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564405ORK25X850-F2-S2-ZG530A2
130,890
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564414ORK25X850-F2-S2-ZG530B2
131,610
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564423ORK25X850-F2-ZG530A2
114,310
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564432ORK25X850-F2-ZG530B2
115,030
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564448ORK25X850-F3-K2-CS4MB2
141,650
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564457ORK25X850-F3-K2-ZG530A1
137,920
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564466ORK25X850-F3-K2-ZG530B2
142,370
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564475ORK25X850-F3-KM2-ZG530B2
144,790
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564484ORK25X850-F3-ZG530B1
113,120
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564493ORK25X850-K1
115,070
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564502ORK25X850-K2
127,650
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564518ORK25X850-K2-ZG530A2
135,110
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564527ORK25X850-K2-ZG530B2
135,830
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564536ORK25X850-L
103,700
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564545ORK25X850-L-CS4MA1
107,070
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564554ORK25X850-L-F1
105,880
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564563ORK25X850-L-F1-CS4MB2
113,340
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564572ORK25X850-L-F1-K1-CS3MB2
125,920
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564588ORK25X850-L-F1-K1-CS4MB2
125,920
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564597ORK25X850-L-F1-K1-ZG530A4
133,380
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564606ORK25X850-L-F1-K2-CS3MA2
137,780
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
54564615ORK25X850-L-F1-K2-CS3MB2
138,500
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564624ORK25X850-L-F1-K2-S1
139,330
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564633ORK25X850-L-F1-K2-ZG530A1
134,770
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564642ORK25X850-L-F1-K2-ZG530A2
138,500
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564658ORK25X850-L-F1-K2-ZG530B1
135,130
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564667ORK25X850-L-F1-K2-ZG530B2
139,220
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
54564676ORK25X850-L-F1-S1-ZG530A2
121,630
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564685ORK25X850-L-F1-S2-CS3MB2
129,920
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564694ORK25X850-L-F1-S2-CS4MA2
129,200
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564703ORK25X850-L-F1-S2-ZG530A2
129,920
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564712ORK25X850-L-F1-ZG530B2
114,060
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564728ORK25X850-L-F2-K2-S2
149,800
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564737ORK25X850-L-F2-K2-ZG530A4
148,140
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564746ORK25X850-L-F2-K2-ZG530B3
145,490
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564755ORK25X850-L-F2-K2-ZG553A2
140,920
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54564764ORK25X850-L-F2-KM2-S2
152,220
139,980
153,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする