曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54757842ORV25X1000
37,270
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54757858ORV25X1000-F1
39,450
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757867ORV25X1000-F1-K1
49,740
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757876ORV25X1000-F1-K1-ZE135B2
56,520
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757885ORV25X1000-F1-K2
57,000
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757894ORV25X1000-F1-K2-ZE102A2
61,360
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757903ORV25X1000-F1-K2-ZE102B2
62,080
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757912ORV25X1000-F1-K2-ZE135A2
63,060
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757928ORV25X1000-F1-K2-ZE135B2
63,780
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757937ORV25X1000-F1-ZE102A2
43,810
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757946ORV25X1000-F1-ZE102B2
44,530
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757955ORV25X1000-F1-ZE135A2
45,510
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757964ORV25X1000-F1-ZE135B2
46,230
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757973ORV25X1000-F1-ZE155B2
46,470
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757982ORV25X1000-F2
41,630
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757998ORV25X1000-F2-K2-ZE102A2
63,540
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758007ORV25X1000-F2-K2-ZE102B2
64,260
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758016ORV25X1000-F2-K2-ZE135A2
65,240
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758025ORV25X1000-F2-K2-ZE135B2
65,960
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758034ORV25X1000-F2-K2-ZE155B2
66,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758043ORV25X1000-F2-ZE102B2
46,710
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758052ORV25X1000-F2-ZE135B2
48,410
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758068ORV25X1000-F3-K1-ZE135B2
60,880
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758077ORV25X1000-F3-K2
61,360
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758086ORV25X1000-F3-ZE135B2
50,590
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758095ORV25X1000-K1
47,560
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758104ORV25X1000-K1-ZE102A2
51,920
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758113ORV25X1000-K1-ZE102B2
52,640
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54758122ORV25X1000-K1-ZE135A1
50,590
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758138ORV25X1000-K1-ZE135A2
53,620
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758147ORV25X1000-K1-ZE135B2
54,340
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758156ORV25X1000-K2
54,820
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758165ORV25X1000-K2-ZE101A2
59,180
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758174ORV25X1000-K2-ZE101B2
59,900
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758183ORV25X1000-K2-ZE102A2
59,180
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758192ORV25X1000-K2-ZE102B2
59,900
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758208ORV25X1000-K2-ZE102B3
62,440
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758217ORV25X1000-K2-ZE135A2
60,880
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758226ORV25X1000-K2-ZE135A3
63,910
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758235ORV25X1000-K2-ZE135A4
66,940
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758244ORV25X1000-K2-ZE135B2
61,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758253ORV25X1000-K2-ZE135B3
64,990
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758262ORV25X1000-K2-ZE135B4
68,380
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758278ORV25X1000-K2-ZE155A2
61,120
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758287ORV25X1000-K2-ZE155A3
64,270
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758296ORV25X1000-K2-ZE155B1
58,330
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758305ORV25X1000-K2-ZE155B2
61,840
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758314ORV25X1000-K2-ZE155B3
65,350
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758323ORV25X1000-M
39,930
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54758332ORV25X1000-M-F1
42,110
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする