ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1050シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1050シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1050作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54760834ORV25X1050
37,940
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760843ORV25X1050-F1
40,120
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760852ORV25X1050-F1-K1
50,410
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
54760868ORV25X1050-F1-K1-ZE135B2
57,190
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760877ORV25X1050-F1-K2
57,670
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760886ORV25X1050-F1-K2-ZE102A2
62,030
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760895ORV25X1050-F1-K2-ZE102B2
62,750
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760904ORV25X1050-F1-K2-ZE135A2
63,730
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760913ORV25X1050-F1-K2-ZE135B2
64,450
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760922ORV25X1050-F1-ZE102A2
44,480
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760938ORV25X1050-F1-ZE102B2
45,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760947ORV25X1050-F1-ZE135A2
46,180
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760956ORV25X1050-F1-ZE135B2
46,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760965ORV25X1050-F1-ZE155B2
47,140
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760974ORV25X1050-F2
42,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760983ORV25X1050-F2-K2-ZE102A2
64,210
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760992ORV25X1050-F2-K2-ZE102B2
64,930
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761008ORV25X1050-F2-K2-ZE135A2
65,910
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54761017ORV25X1050-F2-K2-ZE135B2
66,630
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761026ORV25X1050-F2-K2-ZE155B2
66,870
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761035ORV25X1050-F2-ZE102B2
47,380
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761044ORV25X1050-F2-ZE135B2
49,080
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761053ORV25X1050-F3-K1-ZE135B2
61,550
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761062ORV25X1050-F3-K2
62,030
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761078ORV25X1050-F3-ZE135B2
51,260
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761087ORV25X1050-K1
48,230
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761096ORV25X1050-K1-ZE102A2
52,590
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761105ORV25X1050-K1-ZE102B2
53,310
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761114ORV25X1050-K1-ZE135A1
51,260
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761123ORV25X1050-K1-ZE135A2
54,290
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761132ORV25X1050-K1-ZE135B2
55,010
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761148ORV25X1050-K2
55,490
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761157ORV25X1050-K2-ZE101A2
59,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761166ORV25X1050-K2-ZE101B2
60,570
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761175ORV25X1050-K2-ZE102A2
59,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761184ORV25X1050-K2-ZE102B2
60,570
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761193ORV25X1050-K2-ZE102B3
63,110
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761202ORV25X1050-K2-ZE135A2
61,550
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761218ORV25X1050-K2-ZE135A3
64,580
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761227ORV25X1050-K2-ZE135A4
67,610
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761236ORV25X1050-K2-ZE135B2
62,270
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761245ORV25X1050-K2-ZE135B3
65,660
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761254ORV25X1050-K2-ZE135B4
69,050
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761263ORV25X1050-K2-ZE155A2
61,790
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761272ORV25X1050-K2-ZE155A3
64,940
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761288ORV25X1050-K2-ZE155B1
59,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761297ORV25X1050-K2-ZE155B2
62,510
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761306ORV25X1050-K2-ZE155B3
66,020
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761315ORV25X1050-M
40,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54761324ORV25X1050-M-F1
42,780
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする