ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1400シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1400作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54775832ORV25X1400
42,590
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775848ORV25X1400-F1
44,770
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775857ORV25X1400-F1-K1
55,060
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775866ORV25X1400-F1-K1-ZE135B2
61,840
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775875ORV25X1400-F1-K2
62,320
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775884ORV25X1400-F1-K2-ZE102A2
66,680
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775893ORV25X1400-F1-K2-ZE102B2
67,400
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775902ORV25X1400-F1-K2-ZE135A2
68,380
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775918ORV25X1400-F1-K2-ZE135B2
69,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775927ORV25X1400-F1-ZE102A2
49,130
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775936ORV25X1400-F1-ZE102B2
49,850
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775945ORV25X1400-F1-ZE135A2
50,830
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775954ORV25X1400-F1-ZE135B2
51,550
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775963ORV25X1400-F1-ZE155B2
51,790
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775972ORV25X1400-F2
46,950
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775988ORV25X1400-F2-K2-ZE102A2
68,860
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54775997ORV25X1400-F2-K2-ZE102B2
69,580
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776006ORV25X1400-F2-K2-ZE135A2
70,560
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776015ORV25X1400-F2-K2-ZE135B2
71,280
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776024ORV25X1400-F2-K2-ZE155B2
71,520
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776033ORV25X1400-F2-ZE102B2
52,030
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776042ORV25X1400-F2-ZE135B2
53,730
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776058ORV25X1400-F3-K1-ZE135B2
66,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776067ORV25X1400-F3-K2
66,680
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776076ORV25X1400-F3-ZE135B2
55,910
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776085ORV25X1400-K1
52,880
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776094ORV25X1400-K1-ZE102A2
57,240
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776103ORV25X1400-K1-ZE102B2
57,960
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776112ORV25X1400-K1-ZE135A1
55,910
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776128ORV25X1400-K1-ZE135A2
58,940
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776137ORV25X1400-K1-ZE135B2
59,660
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776146ORV25X1400-K2
60,140
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776155ORV25X1400-K2-ZE101A2
64,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776164ORV25X1400-K2-ZE101B2
65,220
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776173ORV25X1400-K2-ZE102A2
64,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776182ORV25X1400-K2-ZE102B2
65,220
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776198ORV25X1400-K2-ZE102B3
67,760
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776207ORV25X1400-K2-ZE135A2
66,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776216ORV25X1400-K2-ZE135A3
69,230
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776225ORV25X1400-K2-ZE135A4
72,260
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776234ORV25X1400-K2-ZE135B2
66,920
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776243ORV25X1400-K2-ZE135B3
70,310
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776252ORV25X1400-K2-ZE135B4
73,700
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776268ORV25X1400-K2-ZE155A2
66,440
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776277ORV25X1400-K2-ZE155A3
69,590
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776286ORV25X1400-K2-ZE155B1
63,650
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776295ORV25X1400-K2-ZE155B2
67,160
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776304ORV25X1400-K2-ZE155B3
70,670
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776313ORV25X1400-M
45,250
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776322ORV25X1400-M-F1
47,430
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする