曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1725シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1725シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1725作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54848395ORV32X1725
67,080
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848404ORV32X1725-F1
69,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848413ORV32X1725-F1-K2-ZE135A2
97,340
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848422ORV32X1725-F1-ZE135B2
76,280
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848438ORV32X1725-F2-K2-ZE102B2
98,780
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848447ORV32X1725-F2-K2-ZE135B2
100,480
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848456ORV32X1725-K1-ZE102A1
81,970
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848465ORV32X1725-K1-ZE102B2
84,870
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848474ORV32X1725-K1-ZE135B2
86,570
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848483ORV32X1725-K2
88,860
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848492ORV32X1725-K2-ZE102A2
93,220
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848508ORV32X1725-K2-ZE102B2
93,940
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848517ORV32X1725-K2-ZE135A2
94,920
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848526ORV32X1725-K2-ZE135B2
95,640
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848535ORV32X1725-K2-ZE155B2
95,880
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848544ORV32X1725-M
70,230
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848553ORV32X1725-M-F1-ZE135A2
78,710
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848562ORV32X1725-M-F1-ZE135B2
79,430
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848578ORV32X1725-M-ZE102A1
72,410
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848587ORV32X1725-M-ZE102A2
74,590
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848596ORV32X1725-M-ZE102B3
77,850
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848605ORV32X1725-M-ZE135A2
76,290
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848614ORV32X1725-M-ZE135B2
77,010
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848623ORV32X1725-M-ZE155A2
76,530
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848632ORV32X1725-ZE102A1
69,260
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848648ORV32X1725-ZE102A2
71,440
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848657ORV32X1725-ZE102B2
72,160
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848666ORV32X1725-ZE135A2
73,140
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848675ORV32X1725-ZE135B1
70,470
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848684ORV32X1725-ZE135B2
73,860
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848693ORV32X1725-ZE155A2
73,380
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848702ORV32X1725-ZE155A3
76,530
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54848718ORV32X1725-ZE155B2
74,100
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする