ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54864242ORV40X1000
61,230
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
54864258ORV40X1000-F1
63,650
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864267ORV40X1000-F1-K1-ZE102A2
83,140
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864276ORV40X1000-F1-K1-ZE102A3
85,320
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864285ORV40X1000-F1-K2-ZE102B2
94,750
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864294ORV40X1000-F1-K2-ZE135A2
95,730
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864303ORV40X1000-F1-K2-ZE135B2
96,450
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864312ORV40X1000-F1-K2-ZE155A2
95,970
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864328ORV40X1000-F1-ZE102A2
68,010
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864337ORV40X1000-F1-ZE102A3
70,190
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864346ORV40X1000-F1-ZE102B2
68,730
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864355ORV40X1000-F1-ZE135B2
70,430
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864364ORV40X1000-F2-K1-ZE102A3
87,740
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864373ORV40X1000-F2-K2
92,090
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864382ORV40X1000-F2-K2-ZE102A2
96,450
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864398ORV40X1000-F2-K2-ZE135A2
98,150
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864407ORV40X1000-F2-ZE102A2
70,430
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864416ORV40X1000-F2-ZE102A3
72,610
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864425ORV40X1000-F2-ZE135A2
72,130
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864434ORV40X1000-F2-ZE135B2
72,850
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864443ORV40X1000-F2-ZE135B3
76,240
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864452ORV40X1000-F3-K2
94,510
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864468ORV40X1000-K1-ZE102A2
80,720
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864477ORV40X1000-K1-ZE102B2
81,440
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864486ORV40X1000-K1-ZE135B2
83,140
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864495ORV40X1000-K2
87,250
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864504ORV40X1000-K2-ZE102A2
91,610
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864513ORV40X1000-K2-ZE102B2
92,330
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864522ORV40X1000-K2-ZE102B3
94,870
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864538ORV40X1000-K2-ZE135A2
93,310
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864547ORV40X1000-K2-ZE135A4
99,370
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864556ORV40X1000-K2-ZE135B2
94,030
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864565ORV40X1000-K2-ZE135B3
97,420
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864574ORV40X1000-K2-ZE155A2
93,550
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864583ORV40X1000-K2-ZE155B2
94,270
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864592ORV40X1000-M
64,860
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864608ORV40X1000-M-F1
67,280
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864617ORV40X1000-M-F1-ZE102B2
72,360
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864626ORV40X1000-M-F1-ZE102B3
74,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864635ORV40X1000-M-F1-ZE135B2
74,060
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864644ORV40X1000-M-F1-ZE135B3
77,450
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864653ORV40X1000-M-F1-ZE135B4
80,840
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864662ORV40X1000-M-F2-ZE102A2
74,060
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864678ORV40X1000-M-F2-ZE135B2
76,480
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864687ORV40X1000-M-F3
72,120
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864696ORV40X1000-M-F3-ZE135A2
78,180
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864705ORV40X1000-M-ZE101B2
69,940
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
54864714ORV40X1000-M-ZE102A1
67,040
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864723ORV40X1000-M-ZE102A2
69,220
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54864732ORV40X1000-M-ZE102B1
67,400
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする