曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1475シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1475シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1475作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54878933ORV40X1475
73,880
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54878942ORV40X1475-F1
76,300
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54878958ORV40X1475-F1-K1-ZE102A2
95,790
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54878967ORV40X1475-F1-K1-ZE102A3
97,970
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54878976ORV40X1475-F1-K2-ZE102B2
107,400
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54878985ORV40X1475-F1-K2-ZE135A2
108,380
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54878994ORV40X1475-F1-K2-ZE135B2
109,100
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879003ORV40X1475-F1-K2-ZE155A2
108,620
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879012ORV40X1475-F1-ZE102A2
80,660
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879028ORV40X1475-F1-ZE102A3
82,840
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879037ORV40X1475-F1-ZE102B2
81,380
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879046ORV40X1475-F1-ZE135B2
83,080
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879055ORV40X1475-F2-K1-ZE102A3
100,390
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879064ORV40X1475-F2-K2
104,740
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879073ORV40X1475-F2-K2-ZE102A2
109,100
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879082ORV40X1475-F2-K2-ZE135A2
110,800
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879098ORV40X1475-F2-ZE102A2
83,080
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879107ORV40X1475-F2-ZE102A3
85,260
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879116ORV40X1475-F2-ZE135A2
84,780
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879125ORV40X1475-F2-ZE135B2
85,500
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879134ORV40X1475-F2-ZE135B3
88,890
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879143ORV40X1475-F3-K2
107,160
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879152ORV40X1475-K1-ZE102A2
93,370
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879168ORV40X1475-K1-ZE102B2
94,090
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879177ORV40X1475-K1-ZE135B2
95,790
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879186ORV40X1475-K2
99,900
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879195ORV40X1475-K2-ZE102A2
104,260
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879204ORV40X1475-K2-ZE102B2
104,980
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879213ORV40X1475-K2-ZE102B3
107,520
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879222ORV40X1475-K2-ZE135A2
105,960
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879238ORV40X1475-K2-ZE135A4
112,020
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879247ORV40X1475-K2-ZE135B2
106,680
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879256ORV40X1475-K2-ZE135B3
110,070
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879265ORV40X1475-K2-ZE155A2
106,200
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879274ORV40X1475-K2-ZE155B2
106,920
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879283ORV40X1475-M
77,510
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879292ORV40X1475-M-F1
79,930
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879308ORV40X1475-M-F1-ZE102B2
85,010
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879317ORV40X1475-M-F1-ZE102B3
87,550
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879326ORV40X1475-M-F1-ZE135B2
86,710
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879335ORV40X1475-M-F1-ZE135B3
90,100
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879344ORV40X1475-M-F1-ZE135B4
93,490
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879353ORV40X1475-M-F2-ZE102A2
86,710
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879362ORV40X1475-M-F2-ZE135B2
89,130
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
54879378ORV40X1475-M-F3
84,770
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879387ORV40X1475-M-F3-ZE135A2
90,830
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879396ORV40X1475-M-ZE101B2
82,590
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879405ORV40X1475-M-ZE102A1
79,690
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879414ORV40X1475-M-ZE102A2
81,870
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54879423ORV40X1475-M-ZE102B1
80,050
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする