曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X325シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X325シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)325作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54899933ORV40X325
43,260
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54899942ORV40X325-F1
45,680
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54899958ORV40X325-F1-K1-ZE102A2
65,170
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54899967ORV40X325-F1-K1-ZE102A3
67,350
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54899976ORV40X325-F1-K2-ZE102B2
76,780
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54899985ORV40X325-F1-K2-ZE135A2
77,760
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54899994ORV40X325-F1-K2-ZE135B2
78,480
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900003ORV40X325-F1-K2-ZE155A2
78,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900012ORV40X325-F1-ZE102A2
50,040
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900028ORV40X325-F1-ZE102A3
52,220
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900037ORV40X325-F1-ZE102B2
50,760
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900046ORV40X325-F1-ZE135B2
52,460
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900055ORV40X325-F2-K1-ZE102A3
69,770
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900064ORV40X325-F2-K2
74,120
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900073ORV40X325-F2-K2-ZE102A2
78,480
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900082ORV40X325-F2-K2-ZE135A2
80,180
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900098ORV40X325-F2-ZE102A2
52,460
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900107ORV40X325-F2-ZE102A3
54,640
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900116ORV40X325-F2-ZE135A2
54,160
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900125ORV40X325-F2-ZE135B2
54,880
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900134ORV40X325-F2-ZE135B3
58,270
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900143ORV40X325-F3-K2
76,540
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900152ORV40X325-K1-ZE102A2
62,750
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900168ORV40X325-K1-ZE102B2
63,470
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900177ORV40X325-K1-ZE135B2
65,170
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900186ORV40X325-K2
69,280
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900195ORV40X325-K2-ZE102A2
73,640
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900204ORV40X325-K2-ZE102B2
74,360
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900213ORV40X325-K2-ZE102B3
76,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900222ORV40X325-K2-ZE135A2
75,340
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900238ORV40X325-K2-ZE135A4
81,400
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900247ORV40X325-K2-ZE135B2
76,060
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900256ORV40X325-K2-ZE135B3
79,450
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900265ORV40X325-K2-ZE155A2
75,580
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900274ORV40X325-K2-ZE155B2
76,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900283ORV40X325-M
46,890
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900292ORV40X325-M-F1
49,310
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900308ORV40X325-M-F1-ZE102B2
54,390
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900317ORV40X325-M-F1-ZE102B3
56,930
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900326ORV40X325-M-F1-ZE135B2
56,090
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900335ORV40X325-M-F1-ZE135B3
59,480
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900344ORV40X325-M-F1-ZE135B4
62,870
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900353ORV40X325-M-F2-ZE102A2
56,090
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900362ORV40X325-M-F2-ZE135B2
58,510
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900378ORV40X325-M-F3
54,150
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900387ORV40X325-M-F3-ZE135A2
60,210
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900396ORV40X325-M-ZE101B2
51,970
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900405ORV40X325-M-ZE102A1
49,070
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900414ORV40X325-M-ZE102A2
51,250
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900423ORV40X325-M-ZE102B1
49,430
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする