ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X350シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54900633ORV40X350
43,920
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54900642ORV40X350-F1
46,340
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900658ORV40X350-F1-K1-ZE102A2
65,830
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900667ORV40X350-F1-K1-ZE102A3
68,010
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900676ORV40X350-F1-K2-ZE102B2
77,440
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900685ORV40X350-F1-K2-ZE135A2
78,420
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900694ORV40X350-F1-K2-ZE135B2
79,140
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900703ORV40X350-F1-K2-ZE155A2
78,660
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
54900712ORV40X350-F1-ZE102A2
50,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900728ORV40X350-F1-ZE102A3
52,880
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900737ORV40X350-F1-ZE102B2
51,420
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900746ORV40X350-F1-ZE135B2
53,120
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900755ORV40X350-F2-K1-ZE102A3
70,430
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900764ORV40X350-F2-K2
74,780
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900773ORV40X350-F2-K2-ZE102A2
79,140
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900782ORV40X350-F2-K2-ZE135A2
80,840
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900798ORV40X350-F2-ZE102A2
53,120
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900807ORV40X350-F2-ZE102A3
55,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900816ORV40X350-F2-ZE135A2
54,820
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900825ORV40X350-F2-ZE135B2
55,540
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900834ORV40X350-F2-ZE135B3
58,930
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900843ORV40X350-F3-K2
77,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900852ORV40X350-K1-ZE102A2
63,410
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900868ORV40X350-K1-ZE102B2
64,130
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900877ORV40X350-K1-ZE135B2
65,830
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900886ORV40X350-K2
69,940
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900895ORV40X350-K2-ZE102A2
74,300
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900904ORV40X350-K2-ZE102B2
75,020
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900913ORV40X350-K2-ZE102B3
77,560
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900922ORV40X350-K2-ZE135A2
76,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900938ORV40X350-K2-ZE135A4
82,060
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900947ORV40X350-K2-ZE135B2
76,720
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900956ORV40X350-K2-ZE135B3
80,110
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900965ORV40X350-K2-ZE155A2
76,240
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900974ORV40X350-K2-ZE155B2
76,960
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900983ORV40X350-M
47,550
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54900992ORV40X350-M-F1
49,970
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901008ORV40X350-M-F1-ZE102B2
55,050
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54901017ORV40X350-M-F1-ZE102B3
57,590
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901026ORV40X350-M-F1-ZE135B2
56,750
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901035ORV40X350-M-F1-ZE135B3
60,140
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901044ORV40X350-M-F1-ZE135B4
63,530
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901053ORV40X350-M-F2-ZE102A2
56,750
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901062ORV40X350-M-F2-ZE135B2
59,170
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901078ORV40X350-M-F3
54,810
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901087ORV40X350-M-F3-ZE135A2
60,870
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901096ORV40X350-M-ZE101B2
52,630
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901105ORV40X350-M-ZE102A1
49,730
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901114ORV40X350-M-ZE102A2
51,910
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54901123ORV40X350-M-ZE102B1
50,090
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする