曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X100シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54920233ORV50X100
49,380
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920574ORV50X100-F1
51,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920583ORV50X100-F1-ZE102B2
56,880
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920592ORV50X100-K1-ZE135B2
75,520
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920608ORV50X100-K2
82,660
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920617ORV50X100-K2-ZE102A2
87,020
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920626ORV50X100-K2-ZE102B2
87,740
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920635ORV50X100-K2-ZE135A2
88,720
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920644ORV50X100-K2-ZE135B2
89,440
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920653ORV50X100-K2-ZE155A2
88,960
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920662ORV50X100-M
54,220
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54920678ORV50X100-M-F1
56,640
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920687ORV50X100-M-F1-ZE102A2
61,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920696ORV50X100-M-F1-ZE102B2
61,720
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920705ORV50X100-M-F1-ZE135B2
63,420
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920714ORV50X100-M-F2
59,060
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920723ORV50X100-M-F2-ZE102A2
63,420
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920732ORV50X100-M-F3
61,480
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920748ORV50X100-M-F3-ZE135A2
67,540
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920757ORV50X100-M-ZE101A1
56,400
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920766ORV50X100-M-ZE101A2
58,580
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920775ORV50X100-M-ZE102A2
58,580
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920784ORV50X100-M-ZE102B2
59,300
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920793ORV50X100-M-ZE135A2
60,280
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920802ORV50X100-M-ZE135B2
61,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920818ORV50X100-ZE102A2
53,740
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920827ORV50X100-ZE102B2
54,460
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920836ORV50X100-ZE102B3
57,000
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920845ORV50X100-ZE135A2
55,440
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920854ORV50X100-ZE135B2
56,160
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920863ORV50X100-ZE135B3
59,550
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920872ORV50X100-ZE155A2
55,680
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54920888ORV50X100-ZE155B2
56,400
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする