ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X125シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X125シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)125作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54923864ORV50X125
50,180
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924205ORV50X125-F1
52,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924214ORV50X125-F1-ZE102B2
57,680
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924223ORV50X125-K1-ZE135B2
76,320
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924232ORV50X125-K2
83,460
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924248ORV50X125-K2-ZE102A2
87,820
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924257ORV50X125-K2-ZE102B2
88,540
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924266ORV50X125-K2-ZE135A2
89,520
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924275ORV50X125-K2-ZE135B2
90,240
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924284ORV50X125-K2-ZE155A2
89,760
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
54924293ORV50X125-M
55,020
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924302ORV50X125-M-F1
57,440
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54924318ORV50X125-M-F1-ZE102A2
61,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924327ORV50X125-M-F1-ZE102B2
62,520
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924336ORV50X125-M-F1-ZE135B2
64,220
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924345ORV50X125-M-F2
59,860
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924354ORV50X125-M-F2-ZE102A2
64,220
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924363ORV50X125-M-F3
62,280
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924372ORV50X125-M-F3-ZE135A2
68,340
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924388ORV50X125-M-ZE101A1
57,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924397ORV50X125-M-ZE101A2
59,380
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924406ORV50X125-M-ZE102A2
59,380
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924415ORV50X125-M-ZE102B2
60,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924424ORV50X125-M-ZE135A2
61,080
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924433ORV50X125-M-ZE135B2
61,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924442ORV50X125-ZE102A2
54,540
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924458ORV50X125-ZE102B2
55,260
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924467ORV50X125-ZE102B3
57,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924476ORV50X125-ZE135A2
56,240
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924485ORV50X125-ZE135B2
56,960
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924494ORV50X125-ZE135B3
60,350
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924503ORV50X125-ZE155A2
56,480
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54924512ORV50X125-ZE155B2
57,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする