ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1400シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1400作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54926174ORV50X1400
90,900
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926183ORV50X1400-F1
93,320
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926192ORV50X1400-F1-ZE102B2
98,400
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926208ORV50X1400-K1-ZE135B2
117,040
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926217ORV50X1400-K2
124,180
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926226ORV50X1400-K2-ZE102A2
128,540
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926235ORV50X1400-K2-ZE102B2
129,260
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926244ORV50X1400-K2-ZE135A2
130,240
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926253ORV50X1400-K2-ZE135B2
130,960
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926262ORV50X1400-K2-ZE155A2
130,480
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926278ORV50X1400-M
95,740
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926287ORV50X1400-M-F1
98,160
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926296ORV50X1400-M-F1-ZE102A2
102,520
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926305ORV50X1400-M-F1-ZE102B2
103,240
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926314ORV50X1400-M-F1-ZE135B2
104,940
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926323ORV50X1400-M-F2
100,580
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926332ORV50X1400-M-F2-ZE102A2
104,940
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926348ORV50X1400-M-F3
103,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926357ORV50X1400-M-F3-ZE135A2
109,060
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926366ORV50X1400-M-ZE101A1
97,920
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926375ORV50X1400-M-ZE101A2
100,100
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926384ORV50X1400-M-ZE102A2
100,100
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926393ORV50X1400-M-ZE102B2
100,820
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926402ORV50X1400-M-ZE135A2
101,800
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926418ORV50X1400-M-ZE135B2
102,520
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926427ORV50X1400-ZE102A2
95,260
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926436ORV50X1400-ZE102B2
95,980
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926445ORV50X1400-ZE102B3
98,520
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926454ORV50X1400-ZE135A2
96,960
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926463ORV50X1400-ZE135B2
97,680
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926472ORV50X1400-ZE135B3
101,070
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926488ORV50X1400-ZE155A2
97,200
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54926497ORV50X1400-ZE155B2
97,920
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする