曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1675シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1675シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1675作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54930137ORV50X1675
99,690
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930146ORV50X1675-F1
102,110
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930155ORV50X1675-F1-ZE102B2
107,190
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930164ORV50X1675-K1-ZE135B2
125,830
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930173ORV50X1675-K2
132,970
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930182ORV50X1675-K2-ZE102A2
137,330
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930198ORV50X1675-K2-ZE102B2
138,050
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930207ORV50X1675-K2-ZE135A2
139,030
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930216ORV50X1675-K2-ZE135B2
139,750
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930225ORV50X1675-K2-ZE155A2
139,270
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930234ORV50X1675-M
104,530
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930243ORV50X1675-M-F1
106,950
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930252ORV50X1675-M-F1-ZE102A2
111,310
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930268ORV50X1675-M-F1-ZE102B2
112,030
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930277ORV50X1675-M-F1-ZE135B2
113,730
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930286ORV50X1675-M-F2
109,370
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930295ORV50X1675-M-F2-ZE102A2
113,730
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930304ORV50X1675-M-F3
111,790
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930313ORV50X1675-M-F3-ZE135A2
117,850
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930322ORV50X1675-M-ZE101A1
106,710
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930338ORV50X1675-M-ZE101A2
108,890
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930347ORV50X1675-M-ZE102A2
108,890
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
54930356ORV50X1675-M-ZE102B2
109,610
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930365ORV50X1675-M-ZE135A2
110,590
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930374ORV50X1675-M-ZE135B2
111,310
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930383ORV50X1675-ZE102A2
104,050
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930392ORV50X1675-ZE102B2
104,770
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930408ORV50X1675-ZE102B3
107,310
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930417ORV50X1675-ZE135A2
105,750
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930426ORV50X1675-ZE135B2
106,470
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930435ORV50X1675-ZE135B3
109,860
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930444ORV50X1675-ZE155A2
105,990
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54930453ORV50X1675-ZE155B2
106,710
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする