ライカ ジオシステムズ
レーザー距離計ライカディストD1
スマホと使うシンプルなワンボタンのレーザー距離計。
高さや距離、手の届かない場所の長さを、スピーディーかつ正確に測定。
測距結果をスマートフォンやタブレットへ転送、アプリで生成されたデータの送信も可能。
用途
距離測定用レーザー距離計
測定範囲
0.2m~40m
トラスコ品番
836-9097
寸法(mm)
115×43.5×23.5
質量(g)
87
公差
±2.0mm
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源
単4形乾電池×2本
機能
測距、連続測距
インターフェース
Bluetooth smart
保証期間
3年間保証(WEB登録)
防塵防水性能
IP54
測定基準位置の設定
1箇所
ピタゴラス機能
なし
測定値の保存
なし
内容量
1台
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55131186
DISTO-D1
¥26,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください