モノタロウ

スポンジ タイヤクリーム用 丸型

スポンジ タイヤクリーム用 丸型 - モノタロウスポンジ タイヤクリーム用 丸型 - モノタロウスポンジ タイヤクリーム用 丸型 - モノタロウスポンジ タイヤクリーム用 丸型 - モノタロウ
(140件のレビュー)

タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。

用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(mm)Φ100×25材質(スポンジ)PE材質(取手)ABS内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※同じスポンジでワックスとクリームを使うのは控えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559875-
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スポンジ タイヤクリーム用 丸型.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:140
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: タイヤを組み込む際に

使いやすいと思います。安いのでもう一個購入する予定です。

対象商品 : 55559875
2025-11-07
用途: タイヤのビードワックス塗布
電気・ガス・熱供給・水道業

普通のスポンジでも全然塗れますが、あるといいですね。
ビードワックスの含みも良くて塗り易いです。

2026-02-20
用途: タイヤ仕上げ
カーフレンド・グローブ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性もよくて、持ちやすく、大変使いやすいので、リピートしています。

2026-01-05
用途: タイヤ交換時のビードクリーム
SBSウイリー宇治自動車・二輪車・自転車関連業

以前はスポンジをカットして使用していたが、丸型で曲面も塗りやすく適度な硬さがあり使いやすい。

対象商品 : 55559875
2025-10-25
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジがしっかりと、していて塗りやすい。あとは耐久性に期待

2025-09-09
用途: タイヤワックス塗布用

スポンジが付属していない水性タイヤワックス用に購入。丈夫で塗りやすく、手につかないのが一番です。

対象商品 : 55559875
2025-03-17
用途: タイヤワックスの塗布
運輸・通信業

新しいタイヤワックスを買ったので、道具も新調。
ちょうどよい大きさですし、取っ手が付いていて手が汚れなさそうです。
傷みやすいスポンジ部分もしっかりしており、耐久性も期待できます。
ただもう少し安いとうれしいですね。

2025-02-16
用途: 手が汚れない
サービス業

持ちやすくて使いやすい。
タイヤにあてたときちょうど良いサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする