曜日別特売

自動送り付ボール盤

自動送り付ボール盤 - キラ・コーポレーション
用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)3~10、(FC200)3~13主軸回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800テーパーJT6電源(V)三相200質量(kg)80コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1030ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P電動機(kW)0.4Vベルト形長×数A×39内容量1台
注意
※ドリルチャックは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブルタイプ
テーブル寸法(mm)
テーブル径(Φmm)
最大長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55004653KRDG-340-285(主軸とベース)628、(主軸とテーブル)468
412,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55004662KRDG-340S234-(主軸とベース)628、(主軸とテーブル)498
412,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする