日本光器製作所(NIKKO)
帆布胸前掛け
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
材質
帆布
種別
前掛け
質量(g)
225
幅(cm)
56
長さ(cm)
94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007155
212-2001
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください