日本光器製作所(NIKKO)
床皮胸前掛け
燃えにくく丈夫な床皮製
材質
床皮
種別
前掛け
質量(g)
450
幅(cm)
50
長さ(cm)
87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007268
212-2002
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください