日本光器製作所(NIKKO)
デニム胸前掛け (ポケット付)
(1件のレビュー)
燃えにくく軽量、汚れも目立たないデニム製
材質
デニム
種別
前掛け
質量(g)
400
幅(cm)
65
長さ(cm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55007313
212-2003
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください