アデリア(石塚硝子)
IPT-Gラインシャンパンフルート
アデリアグラスが誇る定番ステムウェアのライナップに、さらに進化した全面イオン強化を施しました。
容量(mL)
180
仕様
イオンプロテクト強化
色
白
高さ(mm)
225
口径(Φmm)
46
最大径(Φmm)
65
食器洗浄機
業務用または家庭用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19655774
8577
1セット(4個)
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55007356
8577
1個
¥
1,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください