曜日別特売

IPT-ワインタンブラー

IPT-ワインタンブラー - アデリア(石塚硝子)IPT-ワインタンブラー - アデリア(石塚硝子)
(1件のレビュー)

薄肉で口当たりの良いワインタンブラーです。

仕様イオンプロテクト強化食器洗浄機業務用または家庭用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
サイズ
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1965581785811セット(3個)360M1075980
2,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1965582685821セット(3個)490L1186588
2,160
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
5500739285811個360M1075980
640
取扱い終了
代替品有
5500740885821個490L1186588
690
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5500739285811965581785818581 IPT-ワインタンブラー アデリア(石塚硝子) 19655817IPT-ワインタンブラーアデリア(石塚硝子)1セット(3個)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
5500740885821965582685828582 IPT-ワインタンブラー アデリア(石塚硝子) 19655826IPT-ワインタンブラーアデリア(石塚硝子)1セット(3個)
1,998
税込2,198
内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55007392
2018-03-13
用途: 夜の晩酌
農・林・水産業

予想していたより少し大きかったです。さっそく日本酒で試してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする