アデリア(石塚硝子)
プロローグコーリン12
飲み物を主役とし、おいしく飲む為の名脇役として創りあげた提案型グラスウェアです。
容量(mL)
360
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
165
口径(Φmm)
63
最大径(Φmm)
63
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656273
B-6709
1セット(6個)
360
165
63
63
¥
3,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55007952
B-6709
1個
360
165
63
63
¥
490
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください