アデリア(石塚硝子)
H・AXベーシックステム シャンパン
リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。
容量(mL)
150
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
125
口径(Φmm)
84
最大径(Φmm)
86
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656359
L-6795
1セット(6個)
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55008038
L-6795
1個
¥
520
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください