アデリア(石塚硝子)
Gラインカクテル
(1件のレビュー)
安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。
容量(mL)
95
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
117
口径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656438
L-6720
1セット(6個)
¥
5,640
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55008117
L-6720
1個
¥
780
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください