アデリア(石塚硝子)
Gライントールシャンパン
安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。
容量(mL)
165
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
194
口径(Φmm)
44
最大径(Φmm)
60
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656499
L-6723
1セット(6個)
165
194
44
60
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
55008178
L-6723
1個
165
194
44
60
¥
780
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください