アデリア(石塚硝子)
Gラインオールド10
安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。
容量(mL)
300
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
89
口径(Φmm)
78
最大径(Φmm)
78
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656526
B-6579
1セット(6個)
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55008205
B-6579
1個
¥
580
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください