アデリア(石塚硝子)
H・AXプラシードステム180
容量(mL)
180
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
141
口径(Φmm)
63
最大径(Φmm)
66
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656614
L-6301
1セット(6個)
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55008293
L-6301
1個
¥
490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください