アデリア(石塚硝子)
H・AXプラシードピルスナー
容量(mL)
320
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
187
口径(Φmm)
61
最大径(Φmm)
67
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656648
L-6606
1セット(6個)
320
187
61
67
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55008327
L-6606
1個
320
187
61
67
¥
590
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください