アデリア(石塚硝子)
H・AXナッセル ナッセルボール
容量(mL)
240
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
60
口径(Φmm)
94
最大径(Φmm)
95
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656693
B-6040
1セット(6個)
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55008372
B-6040
1個
¥
370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください