アデリア(石塚硝子)
H・AXアデリアティエラハイ・ティエラピルスナー330
容量(mL)
315
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
193
口径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656727
L-6625
1セット(6個)
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55008406
L-6625
1個
¥
740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください