アデリア(石塚硝子)
AXデニム ASデニム8
(1件のレビュー)
容量(mL)
235
食器の種類
洋食器
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
95
口径(Φmm)
67
最大径(Φmm)
68
機能
スタッキング可能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656919
BC-707
1セット(6個)
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55008598
BC-707
1個
¥
260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください