アデリア(石塚硝子)
AXリペア リペア8
容量(mL)
245
食器の種類
洋食器
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
88
口径(Φmm)
73
最大径(Φmm)
73
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656928
B-6555
1セット(6個)
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55008607
B-6555
1個
¥
340
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください