アデリア(石塚硝子)
AXアデリアクールブ
(1件のレビュー)
仕様
口部物理強化
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19656937
P-6525
1セット(3個)
240
91
84
84
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55008616
P-6525
1個
240
91
84
84
¥
370
取扱い終了
代替品有
55008625
P-6527
1個
300
98
87
87
¥
410
取扱い終了
55008634
P-6526
1個
380
122
90
90
¥
480
取扱い終了
19656946
P-6527
1セット(3個)
300
98
87
87
¥
1,230
取扱い終了
19656955
P-6526
1セット(3個)
380
122
90
90
¥
1,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください