アデリア(石塚硝子)
AXサワーサワー330
容量(mL)
330
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
180
口径(Φmm)
79
最大径(Φmm)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19657025
B-4710
1セット(6個)
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55008704
B-4710
1個
¥
470
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください