アデリア(石塚硝子)
H・AXクーレル ハイ・クーレル38
容量(mL)
250
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
117
口径(Φmm)
64
最大径(Φmm)
64
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19657077
B-6224
1セット(6個)
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55008756
B-6224
1個
¥
390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください