アデリア(石塚硝子)
H・AXクーレル ハイ・クーレルゾンビー10
容量(mL)
285
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
150
口径(Φmm)
59
最大径(Φmm)
59
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19657086
B-6279
1セット(6個)
285
150
59
59
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55008765
B-6279
1個
285
150
59
59
¥
420
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください