ミニグラス Wウイスキー

ミニグラス Wウイスキー - アデリア(石塚硝子)
(3件のレビュー)
品名・タイプショットグラス容量(mL)55高さ(mm)63口径(Φmm)49最大径(Φmm)49
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196578653191セット(12個)55634949
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
550097883191個55634949
170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19657865
2024-05-08
用途: 作品製作
銀工房・沙恵楽製造業

綺麗な仕上がりのグラスです。安価で手入れもしやすいです。

対象商品 : 55009788
2023-09-01
用途: 自宅でショットグラスとして

頑丈です。比較的厚めのグラスなので、洗うのも楽です。
容量はすりきり一杯で50ml程でした。

対象商品 : 55009788
2020-03-20
用途: カフェで使用。ミルクティーのミルクピッチャー代わりに。
(仮称)となりの.カフェ飲食業

ミルクピッチャー代わりに使っています。また蜂蜜を入れて提供もしています。大きさとしてはちょうどよいです。アフォガード・エスプレッソ用のエスプレッソもありかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする