アデリア(石塚硝子)
UKABU deep plate
青森の豊かな自然が生み出す自然の端々しさを閉じ込めたモダンなグラスウェア。
形状
変形
食器の種類
洋食器
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55011985
F-71109
black
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55011967
F-71107
clear
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
55011976
F-71108
amber
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください