アデリア(石塚硝子)
水明 豆皿
形状
丸皿
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
15
口径(Φmm)
110
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19659965
F-70500
1セット(6個)
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55012703
F-70500
1個
¥
950
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください