アデリア(石塚硝子)
鳴門 アイスコーヒー(280-24)
容量(mL)
230
高さ(mm)
94
口径(Φmm)
75
最大径(Φmm)
75
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660315
F-49640
1セット(6個)
230
94
75
75
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55013062
F-49640
1個
230
94
75
75
¥
1,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください