曜日別特売

ミルクピッチャーつぼ

ミルクピッチャーつぼ - アデリア(石塚硝子)ミルクピッチャーつぼ - アデリア(石塚硝子)ミルクピッチャーつぼ - アデリア(石塚硝子)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
サイズ
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26012264H-47481セット(6個)40S523345
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
26012273H-47491セット(6個)80M644055
7,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
26012289H-47501セット(6個)120L714663
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
55013832H-47481個40S523345
800
取扱い終了
代替品有
55013848H-47491個80M644055
900
取扱い終了
代替品有
55013857H-47501個120L714663
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55013832H-474826012264H-4748H-4748 ミルクピッチャーつぼ アデリア(石塚硝子) 26012264ミルクピッチャーつぼアデリア(石塚硝子)1セット(6個)
6,998
税込7,698
内容量が異なります
55013848H-474926012273H-4749H-4749 ミルクピッチャーつぼ アデリア(石塚硝子) 26012273ミルクピッチャーつぼアデリア(石塚硝子)1セット(6個)
6,998
税込7,698
内容量が異なります
55013857H-475026012289H-4750H-4750 ミルクピッチャーつぼ アデリア(石塚硝子) 26012289ミルクピッチャーつぼアデリア(石塚硝子)1セット(6個)
7,998
税込8,798
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする