アデリア(石塚硝子)
ミルクピッチャー台形
(2件のレビュー)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
サイズ
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26012298
H-4751
1セット(6個)
40
S
64
31
40
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26012307
H-4752
1セット(6個)
80
M
77
37
48
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55013866
H-4751
1個
40
S
64
31
40
¥
800
取扱い終了
代替品有
55013875
H-4752
1個
80
M
77
37
48
¥
900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください