アデリア(石塚硝子)
ラ・ロシェール 6079ミニグラス
容量(mL)
55
高さ(mm)
64
口径(Φmm)
55
最大径(Φmm)
55
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660577
H-3959
1セット(6個)
55
64
55
55
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55014173
H-3959
1個
55
64
55
55
¥
750
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください