アデリア(石塚硝子)
ラ・ロシェール 6316ステム
容量(mL)
190
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
136
口径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660604
H-3749
1セット(6個)
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55014207
H-3749
1個
¥
1,050
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください